Etusivu

BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AC50A-D

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AC50A-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0...60 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751863

Toimittajan tuotenumero

3454543

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0...60 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Näyttötapa:

analoginen/digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Näytön taustavalo:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

kyllä

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC50A-D Compact Clamp Meter for Leakage Current, 60 A, jaw 30 mm