BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - ACD-10 PLUS

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - ACD-10 PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.01...600 A

  • Leukojen aukeama - 25 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756183

Toimittajan tuotenumero

3037808

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.01...600 A

Leukojen aukeama:

25 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

ei

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Pihtimittari 600A

Mittarin pihtiosa on pienempi kuin muissa pihtimittareissa - Vain 10mm. Laite tekee AC/DC-mittauksia ja niiden lisäksi kapasitanssi- ja taajuusmittaukset. Pienen leukaosan ansiosta pääset hankaliinkin paikkoihin – silti leukojen avauma on 26 mm. Ominaisuudet: AC & DC -jännitteet 600V asti, AC-virta 600A asti, leuat ainoastaan 10 mm paksut, resistanssi 40MΩ asti. Jatkuvuus äänimerkillä, kapasitanssi 3000 uF asti, taajuusmittaus, Hold-toiminto ja maksimiarvon luku. Leukojen suurin aukeama 26mm. Automaattinen aluevalinta, automaattinen sammutustoiminto. Kumivahvisteinen kotelo. Ylikuormitussuojaus. Sisältyy toiomitukseen: mittausjohdot, valmiiksi asennettu paristo, pehmeä kantopussi ja käyttöohje.