BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - ACDC-52NAV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.01...600 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.01...600 A
Leukojen aukeama - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755607
Toimittajan tuotenumero
3729961
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.01...600 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.01...600 A
Leukojen aukeama:
42 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
analoginen/digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
kyllä
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Tehonmittaus:
kyllä
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
True-RMS, jännitealue: 1000 V (AC/DC), virta-alue: 600 A (AC/DC), resistanssimittaus, taajuusmittaus, THD (kokonaissärö), yksittäiset harmoniset: 1-25, teho & tehokerroin, kiertosuunnan ilmaisu, kosketukseton jännitteentunnistus, käynnistysvirran mittaus, alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin, jatkuvuussummeri, Min, max ja smart data hold-toiminnot, Peak hold -toiminto, automaattinen taskulampputoiminto pihti avattaessa, suuri, taustavalaistu LCD-näyttö ja pylväsnäyttö, automaattinen sammutus, CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, leukojen maksimiaukeama 45 mm, Vakiovarusteet: ACDC-52NAV pihtimittari, mittajohdot, kantolaukku, 9 V paristo, käyttöohje.


