BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-210-EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-210-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.01...600 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755622

Toimittajan tuotenumero

4560581

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.01...600 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

600A AC TRMS Pihtimittari

True-RMS, alipäästösuodatin säädettävien moottorikäyttöjen mittauksiin, Amp-Tip-toiminnot pienten virtojen mittauksiin, kosketukseton jännitteen ilmaisu (NCV), dioditestaus/jatkuvuussummeri, lukeman pito, suhteellisen nollakohdan asetus, suuri taustavalaistu nestekidenäyttö, turvaluokitus: CAT III 600 V. Teknset tiedot: AC-virta (TRMS):0-600 A, pienet tarkat AC-virrat: 0-60 A, AC-jännite (TRMS): 0-600 V, DC-jännite: 0-600 V, taajuusmittaus, resistanssimittaus, kapasitanssimittaus, jatkuvuussummeri, kosketukseton jännitekoetin, alipäästösuodatin taajuusmuuttaja mittauksiin, automaattinen aluevalinta, MIN/MAX/AVG. dioditestaus, leukojen maksimi aukeama: 30 mm, koko: 219 x 77 x 37 mm. Toimitussisältö: AMP-210-EUR virtapihtiyleismittari, mittajohdot, kantolaukku, paristot: 2 x AAA, suomenkieliset käyttöohjeet