BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-25-EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-25-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.01...300 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.01...300 A

  • Leukojen aukeama - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755628

Toimittajan tuotenumero

4588268

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.01...300 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.01...300 A

Leukojen aukeama:

25 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AMP-25-EUR, 300 AC/DC RMS Mini-pihtimittari True-RMS häiriöllisiin ympäristöihin takaa tarkkuuden ja luotettavuuden. AC- ja DC-virta 300 ampeeriin saakka (10 mA:n erottelukyky). Alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin. Käynnistysvirta moottorin käynnistymisen tarkkailuun. Kosketukseton jännitteen tunnistin (NCV). Leukojen aukeama enintään 25 mm Automaattinen alueenvalinta. DCA-nollaus ja lukeman pito. Automaattinen sammutus. Suuri taustavalaistu LCD-näyttö. Turvallisuusluokitus: CAT III 600 V. Taskukokoinen, pituus vain 147 mm. Tekniset tiedot: AC/DC-virtamittaus: 60 / 300 A. Maksimi erottelukyky: 0,01 A. True-RMS mittaukset myös ei-sinimuotoisista virroista. Käynnistysvirtapiikin tallennus. Mitat (PxLxS): 147 x 60 x 32 mm. Paino: n. 140 g (sis. paristot). Pakkauksessa: AMP 25-EUR virtapihti, kantolaukku, 2x 1,5 V LR44-paristoa (asennettuina).