BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-320-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.01...600 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.01...600 A
Leukojen aukeama - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755625
Toimittajan tuotenumero
4560615
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.01...600 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.01...600 A
Leukojen aukeama:
35 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
AC-virta (TRMS): 0-600 A, pienet tarkat AC-virrat: 0-60 A, DC-virta: 0-600 A, pienet tarkat DC-virrat: 0-60 A, AC+DC -virrat: 0-600 A, pienet tarkat AC+DC -virrat: 0-60 A, AC-jännite (TRMS): 0-600 V, DC-jännite: 0-600 V, AC+DC-jännite: 0-600 V, taajuusmittaus, resistanssimittaus, kapasitanssimittaus, jatkuvuussummeri, kosketukseton jänniteenkoetin, alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin, automaattinen aluevalinta, MIN/MAX/AVG, dioditestaus, DC-mikroampeerimittaus, lämpötilamittaus, kolmivaihejärjestyksen ja moottorin pyörimissuunnan mittaaminen, käynnistysvirta, huippuarvon pito, leukojen maksimi aukeama: 30 mm. Koko: 219 x 77 x 37 mm. Paketti sisältää: AMP 320 Pihtimittari, mittajohdot, hauenleuat, K-tyypin lämpötila-anturi banaaniliittimillä, kantolaukku, paristot: 2 x AAA, suomenkieliset käyttöohjeet,.


