BEHA-AMPROBE - Virtapihtimittari - AMP-330-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.01...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.01...1000 A
Leukojen aukeama - 51 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755626
Toimittajan tuotenumero
4560626
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.01...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.01...1000 A
Leukojen aukeama:
51 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
AC-virta (TRMS): 0-1000 A, pienet tarkat AC-virrat: 0-60 A, DC-virta: 0-1000 A, pienet tarkat DC-virrat: 0-60 A, AC+DC-virta: 0-1000 A, pienet tarkat AC+DC -virrat: 0-60 A, AC-jännite (TRMS): 0-1000 V, DC-jännite: 0-1000 V, AC+DC-jännite: 0-1000 V, taajuusmittaus, resistanssimittaus, kapasitanssimittaus, jatkuvuussummeri, kosketukseton jänniteenkoetin, alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin, automaattinen aluevalinta, MIN/MAX/AVG, dioditestaus, DC-mikroampeerimittaus, lämpötilamittaus, kolmivaihejärjestyksen ja moottorin pyörimissuunnan mittaaminen, käynnistysvirta, huippuarvon pito, leukojen maksimi aukeama: 51 mm. Koko: 258 x 94 x 44 mm. Pakkauksen sisältää: AMP 330 Pihtimittari, mittajohdot, hauenleuat, K-tyypin lämpötila-anturi banaaniliittimillä, kantolaukku. Paristot: 2 x AA ,suomenkieliset käyttöohjeet.


