BEHA-AMPROBE - Yleismittari digitaalinen - 33XR-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 750 V
Näyttötapa - analoginen/digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756150
Toimittajan tuotenumero
2727788
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
750 V
Näyttötapa:
analoginen/digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
4 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
1000 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1000 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
1 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
4000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,1 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Vakiovarusteet: Mittajohdot, magneettipidikkeellinen suojakotelo, lämpötilasovitin ja tyypin K lämpöelementti (33XR, 34XR, 38XR) sekä käyttöohje GER/FRE/ITA/ENG. Huolettomuustakuu: Vialliset Amprobe-mittalaitteet vaihdetaan takuuaikana. Suojakotelo ja magneettipidike.


