BEHA-AMPROBE - Ympäristömittari - TACH20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen) - kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus - kyllä
Ulkopinnan nopeuden mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756209
Toimittajan tuotenumero
3311961
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen):
kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus:
kyllä
Ulkopinnan nopeuden mittaus:
kyllä
Takometri, optinen/mekaaninen mittaus
Mittaa tarkasti kierros- ja pintanopeuden sekä pituuden. Siinä on suuri ja helppolukuinen LCD-näyttö sekä sisäänrakennettu muisti, joka mahdollistaa automaattisen MIN-/MAX-/AVG-arvojen sekä viimeisen mittaustuloksen tallennuksen. Mittaa kierros- ja pintanopeuden. Sisäänrakennettu muisti, digitaalinen näyttö, automaattinen virransäästö, helppokäyttöiset toiminnot, kosketukselliset ja kosketuksettomat mittaukset. Mittaa RPM:n käyttäen infrapunasädettä tai adapteria: m/min, m/s, ft/min, ft/s, in/min, m, ft, ja in. Pyörimisnopeus (kosketukseton mittaus): 1,0 rpm ... 99999 rpm. Pyörimisnopeus (kosketuksellinen mittaus): 1.0 rpm ... 19999 rpm, pinnan nopeus (kosketuksellinen mittaus): 0.1 m/min ... 9999.9 m/min. Tarkkuus: 0,02% lukemasta (+/- 1 digit), mittausetäisyys: 5 ... 30 cm (kosketukseton). Mitat: 175 x 60 x 28 mm, paino: 250 g Vakiovarusteet: Amprobe TACH20 takometri, 6 adapteria, kuljetuslaukku, heijastinnauhat, paristot, käyttöohje.
Mittaa tarkasti kierros- ja pintanopeuden sekä pituuden. Siinä on suuri ja helppolukuinen LCD-näyttö sekä sisäänrakennettu muisti, joka mahdollistaa automaattisen MIN-/MAX-/AVG-arvojen sekä viimeisen mittaustuloksen tallennuksen. Mittaa kierros- ja pintanopeuden. Sisäänrakennettu muisti, digitaalinen näyttö, automaattinen virransäästö, helppokäyttöiset toiminnot, kosketukselliset ja kosketuksettomat mittaukset. Mittaa RPM:n käyttäen infrapunasädettä tai adapteria: m/min, m/s, ft/min, ft/s, in/min, m, ft, ja in. Pyörimisnopeus (kosketukseton mittaus): 1,0 rpm ... 99999 rpm. Pyörimisnopeus (kosketuksellinen mittaus): 1.0 rpm ... 19999 rpm, pinnan nopeus (kosketuksellinen mittaus): 0.1 m/min ... 9999.9 m/min. Tarkkuus: 0,02% lukemasta (+/- 1 digit), mittausetäisyys: 5 ... 30 cm (kosketukseton). Mitat: 175 x 60 x 28 mm, paino: 250 g Vakiovarusteet: Amprobe TACH20 takometri, 6 adapteria, kuljetuslaukku, heijastinnauhat, paristot, käyttöohje.


