Etusivu

BELIMO - Toim. venttiiliin 10Nm, 24 Vac, 0/2-10V - HT24-SR

Belimo Finland Oy
KopioiKopioi
BELIMO - Toim. venttiiliin 10Nm, 24 Vac, 0/2-10V - HT24-SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD2243

Toimittajan tuotenumero

HT24-SR

Tukkuerä

1

Kiertoliiketoimilaite. 10 Nm. AC/DC 24 V. jännitesäätöinen.Toiminta-aika moottori 140 s.