Etusivu

BELIMO - Toimil. AC24V, 10Nm, 3-p - HT24-3

Belimo Finland Oy
KopioiKopioi
BELIMO - Toimil. AC24V, 10Nm, 3-p - HT24-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD2242

Toimittajan tuotenumero

HT24-3

Tukkuerä

1

Kiertoliiketoimilaite. 10 Nm. AC 24 V. 3-piste. Toiminta-aika moottori140 s.