Varastointi päättyy

BELIMO - vent.n toimil. AC230V, 5Nm, 3- - HRC230-3

Belimo Finland Oy
KopioiKopioi
BELIMO - vent.n toimil. AC230V, 5Nm, 3- - HRC230-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD2234

Toimittajan tuotenumero

HRC230-3

Tukkuerä

1

Kiertoliiketoimilaite. 5 Nm. AC 230 V. 3-piste. Toiminta-aika moottori70 s.