BENDER - Valvontarele eristys/maavuoto - IR425-D4-2

Enkom Oy
KopioiKopioi
BENDER - Valvontarele eristys/maavuoto - IR425-D4-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2703603

Toimittajan tuotenumero

B91036402

Tukkuerä

1

IR425-D4-2 DC/AC 15...460 Hz 0...300V; Us: DC 70…300 V/ AC 70…300 V

Käyttötarkoitus

ISOMETER® Eristystason valvontarele valvoo kelluvassa IT-verkossa verkon ja suojamaan välistä eristysvastusta eli eristysresistanssia. Rele antaa hälytyksen havaittuaan eristysvastuksen laskeneen alle hälytysrajan. Vika ehditään paikallistaa ja korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempia ongelmia. Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja vian havaitsemisen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.

Tuotteen kuvaus

ISOMETER® on IT-järjestelmien eristyksenvalvontalaite IEC 61557-8 standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yleisesti 3(N)AC-, AC/DC- ja DC-järjestelmissä. AC-järjestelmiin voi kuulua laajoja tasavirtasyöttöisiä kuormia (kuten tasasuuntaajia ja/tai taajuusmuuttajia). Laitteita löytyy erilaisia vaihtoehtoja riippuen käyttötarkoituksesta.

Laitteen ominaisuudet

• Eristyksen valvonta AC/DC-ohjausta varten 0...300 V
• Kaksi erikseen säädettävää hälytysarvoa
• Esiasetustoiminto (perusparametrien automaattinen asetus)
• Johdon irtoamisvalvonta
• LEDit: Virta päällä, Hälytys 1, Hälytys 2
• Sisäinen/ulkoinen testi/reset-painike
• Kaksi erillistä hälytysreleetä (vaihtokosketin) N/C tai N/O toiminto valittavissa
• Itsevalvonta automaattisella hälytyksellä
• Säädettävä vasteviive
• Jousiliitin

Käyttökohteet

• AC/DC-ohjauspiirit teollisuudessa, koneenrakennuksessa, voimalaitoksissa, hissit, automaatiojärjestelmät jne.
• AC/DC-ohjaus- ja apupiirit DIN EN 60204-1:n mukaisesti. ”Koneiden sähkölaitteet”, IEC 60204-1, EN 60204-1
• DIN VDE 0100-725 (VDE 0100-725) mukaiset AC/DC-apupiirit.
• Pienemmät AC/DC-tietotekniikkajärjestelmät, kuten valaistusjärjestelmät