BENDER - Valvontarele eristys/maavuoto - isoRW425-D4W-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2703604
Toimittajan tuotenumero
B91037000W
Tukkuerä
1
isoRW425-D4W-4 DC/AC 15..460 Hz 0..440V Us: DC 24…240 V / AC 100…240 V
Käyttötarkoitus
ISOMETER® Eristystason valvontarele valvoo kelluvassa IT-verkossa verkon ja suojamaan välistä eristysvastusta eli eristysresistanssia. Rele antaa hälytyksen havaittuaan eristysvastuksen laskeneen alle hälytysrajan. Vika ehditään paikallistaa ja korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempia ongelmia. Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja vian havaitsemisen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.
Tuotteen kuvaus
ISOMETER® on IT-järjestelmien eristyksenvalvontalaite IEC 61557-8 standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yleisesti 3(N)AC-, AC/DC- ja DC-järjestelmissä. AC-järjestelmiin voi kuulua laajoja tasavirtasyöttöisiä kuormia (kuten tasasuuntaajia ja/tai taajuusmuuttajia). Laitteita löytyy erilaisia vaihtoehtoja riippuen käyttötarkoituksesta.
Laitteen ominaisuudet
• Eristyksen valvonta AC/DC-ohjausta varten 0...440 V
• Kaksi erikseen säädettävää hälytysarvoa
• Järjestelmän jännitteen valvonta alijännite ja ylijännite
• Valittavissa oleva käynnistysviive, vasteviive ja vapautusviive
• Laitteen automaattinen itsetesti
• Valittavissa oleva n/c tai n/o reletoiminta
• Mitatun arvon näyttö monitoimisella LC-näytöllä
• Aktivoitava vikamuisti/loki
• Järjestelmän automaattinen säätö vuotokapasitanssi Ce enintään 300 μF:iin R-tilassa ja 1 μF Z-tilassa
• Kaksi erikseen säädettävää vastetta arvoalueet 1...990 kΩ (esivaroitus, hälytys)
• Salasanasuojaus parametrien muuttamiseen
• RS-485 (galvaanisesti erotettu), tuetut protokollat:
• Teollisuuden, konepajateollisuuden, voimalaitosten, hissien, automaatiojärjestelmien ja rautatiejärjestelmien AC-ohjauspiirit standardin EN 50155 mukaisesti.
• AC-ohjaus- ja apupiirit DIN EN 60204-1 ”Koneiden sähkölaitteet”, IEC 60204-1, EN 60204-1 mukaisesti.
• DIN VDE 0100-725:n mukaiset vaihtovirta-apupiirit
• Pienemmät vaihtovirtatekniikkajärjestelmät, kuten valaistusjärjestelmät, siirrettävät generaattorit.
Käyttötarkoitus
ISOMETER® Eristystason valvontarele valvoo kelluvassa IT-verkossa verkon ja suojamaan välistä eristysvastusta eli eristysresistanssia. Rele antaa hälytyksen havaittuaan eristysvastuksen laskeneen alle hälytysrajan. Vika ehditään paikallistaa ja korjata ennen kuin se aiheuttaa suurempia ongelmia. Benderin eristystason valvontareleet mittaavat pelkästään eristysresistanssia. Sen ansiosta kapasitiivisten vikavirtojen osuus poistetaan mittauksesta ja vian havaitsemisen herkkyys on paljon parempi kuin maadoitetussa verkossa.
Tuotteen kuvaus
ISOMETER® on IT-järjestelmien eristyksenvalvontalaite IEC 61557-8 standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää yleisesti 3(N)AC-, AC/DC- ja DC-järjestelmissä. AC-järjestelmiin voi kuulua laajoja tasavirtasyöttöisiä kuormia (kuten tasasuuntaajia ja/tai taajuusmuuttajia). Laitteita löytyy erilaisia vaihtoehtoja riippuen käyttötarkoituksesta.
Laitteen ominaisuudet
• Eristyksen valvonta AC/DC-ohjausta varten 0...440 V
• Kaksi erikseen säädettävää hälytysarvoa
• Järjestelmän jännitteen valvonta alijännite ja ylijännite
• Valittavissa oleva käynnistysviive, vasteviive ja vapautusviive
• Laitteen automaattinen itsetesti
• Valittavissa oleva n/c tai n/o reletoiminta
• Mitatun arvon näyttö monitoimisella LC-näytöllä
• Aktivoitava vikamuisti/loki
• Järjestelmän automaattinen säätö vuotokapasitanssi Ce enintään 300 μF:iin R-tilassa ja 1 μF Z-tilassa
• Kaksi erikseen säädettävää vastetta arvoalueet 1...990 kΩ (esivaroitus, hälytys)
• Salasanasuojaus parametrien muuttamiseen
• RS-485 (galvaanisesti erotettu), tuetut protokollat:
- BMS (Bender-mittalaite) tiedonvaihtoa varten muiden Bender-laitteiden kanssa
- Modbus RTU
- IsoData (jatkuvaan tiedonsiirtoon ulostuloon)
• Teollisuuden, konepajateollisuuden, voimalaitosten, hissien, automaatiojärjestelmien ja rautatiejärjestelmien AC-ohjauspiirit standardin EN 50155 mukaisesti.
• AC-ohjaus- ja apupiirit DIN EN 60204-1 ”Koneiden sähkölaitteet”, IEC 60204-1, EN 60204-1 mukaisesti.
• DIN VDE 0100-725:n mukaiset vaihtovirta-apupiirit
• Pienemmät vaihtovirtatekniikkajärjestelmät, kuten valaistusjärjestelmät, siirrettävät generaattorit.


