BENDER - Valvontarele virta - RCM420-D-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2703605
Toimittajan tuotenumero
B94014002
Tukkuerä
1
RCM420-D-2 AC 10mA...10A 42...2000Hz
Käyttötarkoitus
Vikavirran valvontareleitä käytetään maadoitettujen järjestelmien (TN- ja TT-järjestelmät) vikavirtojen valvontaan. Yhdistämällä vikavirran valvontarele ja summavirtamuuntaja, valvotaan yksittäisien lähtöjen mahdollisia vikavirtoja. Vikavirran valvontarele (lyhenne RCM=Residual Current Monitoring) lähettää käyttäjälle viestin kun aseteltu arvo on saavutettu, tällä valvontatavalla käyttäjä saa tiedon ajoissa - ja ehtii reagoida vikaan jo ennen kuin etukojeen laukaisuarvo on saavutettu. Tällä tavalla vältytään yllättävistä katkoksista järjestelmässä. Myös paloturvallisuuden kannalta käyttäjän on hyvä tietää, minkälaisia vikavirtoja järjestelmässä on. Vikavirrat aiheuttavat erittäin helposti lämpenemisiä järjestelmässä.
Tuotteen kuvaus
LINETRAXX® AC- ja DC vikavirtarele RCM420-D (tyyppi A) on tarkoitettu vikojen ja vikavirtojen valvontaan maadoitetuissa sähkönsyöttöjärjestelmissä (TN- ja TT-järjestelmät), joissa vian sattuessa on aktivoitava hälytys, mutta kytkennän katkeaminen on estettävä. Lisäksi laitetta voidaan käyttää yksittäisten johtimien, kuten PE-johtimien, N-PE-liitosten ja PE-PAS-liitosten valvontaan.
Ennakkovaroitusvaiheen (50...100 % asetetusta vastearvosta IΔn2) avulla voidaan tehdä ero ennakkovaroituksen ja hälytyksen välillä. Koska arvot mitataan summavirtamuuntajilla, laite on lähes riippumaton kuormitusvirrasta ja järjestelmän nimellisjännitteestä.
Laitteen ominaisuudet
• AC ja pulssitettu DC vikavirtarele (Type A) IEC 62020:n mukaisesti.
• r.m.s. arvon mittaus (AC)
• Kaksi erikseen säädettävää vastearvoa
• Taajuusalue 42...2000 Hz
• Aseteltava käynnistysviive, vastausviive ja vapautumisviive
• Uudelleenkäynnistystoiminto
• Digitaalinen mittausarvon näyttö LC-näytön kautta
• Käyttöarvon mittausarvomuisti
• Summavirtamuuntajan yhteyden valvonta
• LEDit: Virta päällä, Hälytys 1, Hälytys 2
• Sisäinen/ulkoinen testi/reset-painike
• Kaksi erillistä hälytysrelettä (2xVaihtokosketin)
• N/O- tai N/C-toiminto ja vikamuistikäyttäytyminen valittavissa.
• Laitteen omavalvonta
Käyttökohteet
• Vikavirtojen valvonta maadoitetuissa kahden, kolmen tai neljän johtimen järjestelmissä
• Yksittäisten jännitteettömien johtimien virranvalvonta normaaliolosuhteissa
• Pistorasia- ja pistorasiapiirilaitteita varten, joita käytetään pitkään ilman valvontaa ja jotka eivät saa vioittua.
• Hälytysjärjestelmät, turvalaitteet
• Ilmastointijärjestelmät, EDP-järjestelmät
• Jäähdytyslaitteet, joissa on arvokkaita pakasteita
• Teollisuuskokoiset keittiöt
• Maadoitettujen virtalähteiden valvonta hajavirtojen varalta
Käyttötarkoitus
Vikavirran valvontareleitä käytetään maadoitettujen järjestelmien (TN- ja TT-järjestelmät) vikavirtojen valvontaan. Yhdistämällä vikavirran valvontarele ja summavirtamuuntaja, valvotaan yksittäisien lähtöjen mahdollisia vikavirtoja. Vikavirran valvontarele (lyhenne RCM=Residual Current Monitoring) lähettää käyttäjälle viestin kun aseteltu arvo on saavutettu, tällä valvontatavalla käyttäjä saa tiedon ajoissa - ja ehtii reagoida vikaan jo ennen kuin etukojeen laukaisuarvo on saavutettu. Tällä tavalla vältytään yllättävistä katkoksista järjestelmässä. Myös paloturvallisuuden kannalta käyttäjän on hyvä tietää, minkälaisia vikavirtoja järjestelmässä on. Vikavirrat aiheuttavat erittäin helposti lämpenemisiä järjestelmässä.
Tuotteen kuvaus
LINETRAXX® AC- ja DC vikavirtarele RCM420-D (tyyppi A) on tarkoitettu vikojen ja vikavirtojen valvontaan maadoitetuissa sähkönsyöttöjärjestelmissä (TN- ja TT-järjestelmät), joissa vian sattuessa on aktivoitava hälytys, mutta kytkennän katkeaminen on estettävä. Lisäksi laitetta voidaan käyttää yksittäisten johtimien, kuten PE-johtimien, N-PE-liitosten ja PE-PAS-liitosten valvontaan.
Ennakkovaroitusvaiheen (50...100 % asetetusta vastearvosta IΔn2) avulla voidaan tehdä ero ennakkovaroituksen ja hälytyksen välillä. Koska arvot mitataan summavirtamuuntajilla, laite on lähes riippumaton kuormitusvirrasta ja järjestelmän nimellisjännitteestä.
Laitteen ominaisuudet
• AC ja pulssitettu DC vikavirtarele (Type A) IEC 62020:n mukaisesti.
• r.m.s. arvon mittaus (AC)
• Kaksi erikseen säädettävää vastearvoa
• Taajuusalue 42...2000 Hz
• Aseteltava käynnistysviive, vastausviive ja vapautumisviive
• Uudelleenkäynnistystoiminto
• Digitaalinen mittausarvon näyttö LC-näytön kautta
• Käyttöarvon mittausarvomuisti
• Summavirtamuuntajan yhteyden valvonta
• LEDit: Virta päällä, Hälytys 1, Hälytys 2
• Sisäinen/ulkoinen testi/reset-painike
• Kaksi erillistä hälytysrelettä (2xVaihtokosketin)
• N/O- tai N/C-toiminto ja vikamuistikäyttäytyminen valittavissa.
• Laitteen omavalvonta
Käyttökohteet
• Vikavirtojen valvonta maadoitetuissa kahden, kolmen tai neljän johtimen järjestelmissä
• Yksittäisten jännitteettömien johtimien virranvalvonta normaaliolosuhteissa
• Pistorasia- ja pistorasiapiirilaitteita varten, joita käytetään pitkään ilman valvontaa ja jotka eivät saa vioittua.
• Hälytysjärjestelmät, turvalaitteet
• Ilmastointijärjestelmät, EDP-järjestelmät
• Jäähdytyslaitteet, joissa on arvokkaita pakasteita
• Teollisuuskokoiset keittiöt
• Maadoitettujen virtalähteiden valvonta hajavirtojen varalta


