BENEDIKT & JÄGER - Apukosketin - M4HQ11 päälle 1s+1a

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Apukosketin - M4HQ11 päälle 1s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738206640

Sähkönumero

3751250

Toimittajan tuotenumero

M4HQ11

Tukkuerä

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

2 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin päälle 1s+1a

Apukosketin päälle 1s+1a

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan