BENEDIKT & JÄGER - Apukosketin - M4HS20 sivulle 2s

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Apukosketin - M4HS20 sivulle 2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738206794

Sähkönumero

3751253

Toimittajan tuotenumero

M4HS20

Tukkuerä

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin sivulle 2s

Apukosketin sivulle 2s

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan