BENEDIKT & JÄGER - Apukosketinlohko - HA10 1s 6A AC15 25A AC1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 25 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738040817

Sähkönumero

3870340

Toimittajan tuotenumero

HA10

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

25 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin 1s 25A moottorikontaktoreille K3

Apukoskettimet

Sopii kontaktoreille K3-10ND..- K3-115A..

Pikakiinnitys kontaktorin K3- 10ND- K3-70A päälle max 4 kpl
Pikakiinnitys kontaktorin K3- 90A- K3-115A päälle max 7 kpl