BENEDIKT & JÄGER - Apukosketinlohko - HK02 2a 3A AC15 10A AC1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738040886

Sähkönumero

3889546

Toimittajan tuotenumero

HK02

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin 2a kosketinta 3A AC15 10A AC1, minikontaktoreille K1-07Dxx

Moottorikontaktoreille tarkoitetuilla lisätarvikkeilla saat helposti ja kustannustehokkaasti muokattua ohjauksen ja toiminnot juuri sellaiseksi kuin projektissasi tarvitset. Apukoskettimien, erikoisjännitteille soveltuvien kelojen ja rinnankytkentäkappaleiden ohella lisätarvikevalikoimasta löytyy tähti-kolmiokäynnistykseen ja katuvalo-ohjauksiin suunnitellut ajastin- ja sysäysreleyksiköt. RC- ja varistorisuojilla saat ehkäistyä kontaktorien kelan verkkoon tai vastaavasti verkon kontaktoriin kohdistamia häiriöitä. Näin asennuksesta saadaan käyttöä paremmin kestäviä.

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan