BENEDIKT & JÄGER - Apukosketinlohko - HKB11 1s+1a 3A AC15 10A AC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738183330
Sähkönumero
3889559
Toimittajan tuotenumero
HKB11
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moottorikontaktoreille tarkoitetuilla lisätarvikkeilla saat helposti ja kustannustehokkaasti muokattua ohjauksen ja toiminnot juuri sellaiseksi kuin projektissasi tarvitset. Apukoskettimien, erikoisjännitteille soveltuvien kelojen ja rinnankytkentäkappaleiden ohella lisätarvikevalikoimasta löytyy tähti-kolmiokäynnistykseen ja katuvalo-ohjauksiin suunnitellut ajastin- ja sysäysreleyksiköt. RC- ja varistorisuojilla saat ehkäistyä kontaktorien kelan verkkoon tai vastaavasti verkon kontaktoriin kohdistamia häiriöitä. Näin asennuksesta saadaan käyttöä paremmin kestäviä.
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


