BENEDIKT & JÄGER - Apukosketinlohko - HN10 1s 3A AC15 10A AC1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738041081

Sähkönumero

3889191

Toimittajan tuotenumero

HN10

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin 1s kosketin 3A, asennus kontaktorien päälle

Apukoskettimet
Sopii kontaktoreille K3-10ND..- K3-115A..

Pikakiinnitys kontaktorin K3- 10ND- K3-70A päälle max 4 kpl
Pikakiinnitys kontaktorin K3- 90A- K3-115A päälle max 7 kpl

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan