BENEDIKT & JÄGER - Askelpainike - B3DLRWS d=22.5mm VAL ALU-keh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - valkoinen
Reiän halkaisija - 22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738015587
Sähkönumero
2316948
Toimittajan tuotenumero
B3DLRWS
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
valkoinen
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Aukon leveys:
22 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu


