BENEDIKT & JÄGER - Kela 42VAC - K24/4.42 KONT K3-24..K3-40

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 42...42 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738002365

Sähkönumero

3870366

Toimittajan tuotenumero

K24/4.42

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

42...42 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kela Kela K24/4 kontaktoreille K3-24 - K3-40 kela 42V 50 Hz

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan