BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori kela 230VAC - K3-860A22 500kW 3s 2s+2a APK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 500 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1100 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738182883
Sähkönumero
3870120
Toimittajan tuotenumero
K3-860A22230
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
500 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
1100 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
150 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
860 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
280 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


