Varastointi päättyy

BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 8-11A - U3/32 11 KONT K3-10..K3-32

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 8-11A - U3/32 11 KONT K3-10..K3-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 8...11 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - muu

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738872241

Sähkönumero

3870313

Toimittajan tuotenumero

U3/3211

Tukkuerä

U3/3211

Säädettävä virta-alue:

8...11 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

muu

Automaattinen nollaus:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Lämpörele U3/32 11 8-11A

Kiinnitys suoraan kontaktorin liittimiin 1 sulk. + 1 avautuva kosketin

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan