BENEDIKT & JÄGER - Minikont.rele kela 24VDC - K1-07D40 4s 3A AC15

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 10 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738044730

Sähkönumero

3889506

Toimittajan tuotenumero

K1-07D40=24

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

10 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Minikontaktorirele B&J:n kontaktorituotteet ovat alansa huippua. Kontaktorien pitkä käyttöikä, kuormitettavuus sekä pieni koko ovat yhdistelmä joka takaa, että kontaktorit soveltuvat myös vaativimpiin prosessi- ja hissisovelluksiin

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan