Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

BENEDIKT & JÄGER - Minikontaktori kela 230VAC - K1-09D10 4kW 3s 1s APK

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738045157

Sähkönumero

3889179

Toimittajan tuotenumero

K1-09D10230

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Minikontaktori Minikontaktorit
DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan