BENEDIKT & JÄGER - Häiriönp.var. liit. 24VAC/DC - K2-E24 KONT K3-07..K3-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - varistori
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738052902
Sähkönumero
3870351
Toimittajan tuotenumero
K2-E24
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
varistori
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Varistorisuoja 24V kontaktoreille K3-07 - K3-22
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


