BENEDIKT & JÄGER - Hätä-seis-painike B3 - BG10P34P-11

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738011565

Sähkönumero

2317276

Toimittajan tuotenumero

BG10P34P-11

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Suojan halkaisija:

70 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painikekotelo hätä-/seis-kämmenpainikkella d=70mm, painikkeen vapautus kiertämällä, koskettimet 1s+1a, kotelo IP67

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.