BENEDIKT & JÄGER - Hätä-/seis painike - Ø40mm vap. vetämällä EN418

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Hätä-/seis painike - Ø40mm vap. vetämällä EN418

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Valolla - ei

  • Kotelointiluokka (NEMA) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738746153

Sähkönumero

3751200

Toimittajan tuotenumero

BS3P44RT

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Suojan halkaisija:

40 mm

Valolla:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hätä-/seis painike Ø40mm vap. vetämällä EN418

Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.