BENEDIKT & JÄGER - Kela 110VAC - K24/4.1 KONT K3-24..K3-40

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Kela 110VAC - K24/4.1 KONT K3-24..K3-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738883261

Sähkönumero

3870367

Toimittajan tuotenumero

K24/4.110

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kela K24/4 k. K3-24 - K3-40 kela 110V 50 Hz

Kela K24/4 kontaktoreille K3-24 - K3-40 kela 110V 50 Hz

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan