BENEDIKT & JÄGER - Kela 110VAC - K45/4.110 KONT K3-50..K3-74

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Kela 110VAC - K45/4.110 KONT K3-50..K3-74

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738057693

Sähkönumero

3870372

Toimittajan tuotenumero

K45/4.110

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kela kontaktorille

Kela K45/4 kontaktoreille K3-50 - K3-74 kela 110V 50 Hz

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan