BENEDIKT & JÄGER - Kela 220-240VAC - K24/4.230 KONT K3-24..K3-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738880123
Sähkönumero
3870368
Toimittajan tuotenumero
K24/4.230
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela K24/4 kontaktoreille K3-24 - K3-40 kela 220-240V 50 Hz
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


