BENEDIKT & JÄGER - Kela 380-415VAC - K45/4.400 KONT K3-50..K3-74

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738057723
Sähkönumero
3870374
Toimittajan tuotenumero
K45/4.400
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...415 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela K45/4 k. K3-50 - K3-74 kela 380-415V 50Hz
Kela K45/4 kontaktoreille K3-50 - K3-74 kela 380-415V 50Hz
Kela K45/4 kontaktoreille K3-50 - K3-74 kela 380-415V 50Hz


