BENEDIKT & JÄGER - Kela K3 - K10N/4.110 EUR K3-07 - K3-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738237736
Sähkönumero
3751290
Toimittajan tuotenumero
K10N/4.110
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela K10N/4.110 k.K3-07ND - K3-22ND 110V 50 Hz
Kela K10N/4.110 kontaktoreille K3-07ND - K3-22ND kela 110V 50 Hz
Kela K10N/4.110 kontaktoreille K3-07ND - K3-22ND kela 110V 50 Hz


