BENEDIKT & JÄGER - Kela K3 - K10N/4.230 EUR K3-07 - K3-22

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Kela K3 - K10N/4.230 EUR K3-07 - K3-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738233547

Sähkönumero

3751291

Toimittajan tuotenumero

K10N/4.230

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kela K10N/4.230 k. K3-07ND-K3-22ND 220-240V 50 Hz

Kela K10N/4.230 kontaktoreille K3-07ND-K3-22ND kela 220-240V 50 Hz