BENEDIKT & JÄGER - Kela K3 - K10N/4.42 EUR K3-07 - K3-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 42...42 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738890405
Sähkönumero
3751294
Toimittajan tuotenumero
K10N/4.42
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
42...42 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kela K10N/4.42 k. K3-07DN - K3-22DN 42V 50 Hz
Kela K10N/4.42kontaktoreille K3-07DN - K3-22DN kela 42V 50 Hz
Kela K10N/4.42kontaktoreille K3-07DN - K3-22DN kela 42V 50 Hz


