BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori - 1N 150A 1000VDC DC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V - 55 kW
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738886163
Sähkönumero
3751391
Toimittajan tuotenumero
K3PV-150A00230
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V:
55 kW
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
240...240 V
Mitoituskäyttövirta Ie, DC-3 / DC-5 at 440 V:
125 A
Laajennettava:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
lattaliitin
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite DC:
600...1000 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
0 kW
Leveys:
110 mm
Korkeus:
162 mm
Syvyys:
170 mm
Kontaktorit aurinkosähköasennuksiin.
- Hyväksytty jännite 1000 VDC
- Kelajännite 230 VAC
- Katkaisukyky 150A 1000VDC DC1
- Maksimi kaapeli 2x16- 120 mm2 Cu
- Kiristysmomentti: 17- 20 Nm
- Asennus: taustalevy
- 2 kpl HKA11 + 1 kpl HKT11/HKT22


