BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori - 1N 30A 1000VDC DC1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V - 6.6 kW

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738234049

Sähkönumero

3751387

Toimittajan tuotenumero

K3PV-30A00230

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V:

6.6 kW

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

6

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Mitoituskäyttövirta Ie, DC-3 / DC-5 at 440 V:

15 A

Laajennettava:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite DC:

600...1000 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

0 kW

Leveys:

90 mm

Korkeus:

91 mm

Syvyys:

80 mm

Kontaktori DC1 1000VDC 30A 1-napainen katkaisu 6-napaa sarjassa

Kontaktorit aurinkosähköasennuksiin.
  • Hyväksytty jännite 1000 VDC
  • Kelajännite 230VAC
  • Katkaisukyky 30A 1000VDC DC1
  • Maksimi kaapeli 2x1,5-10 mm2 Cu
  • Kiristysmomentti: 2,3- 2,7 Nm
  • Asennus: DIN-kisko
Apukoskettimet:
  • 2 kpl HKA11 + 2 kpl HKT11/HKT22