BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori - 1N 60A 1000VDC DC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V - 10.56 kW
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738886224
Sähkönumero
3751388
Toimittajan tuotenumero
K3PV-60A00230
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho DC-3 / DC-5, 440 V:
10.56 kW
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
6
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
240...240 V
Mitoituskäyttövirta Ie, DC-3 / DC-5 at 440 V:
24 A
Laajennettava:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite DC:
600...1000 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
0 kW
Leveys:
90 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
80 mm
Kontaktorit aurinkosähköasennuksiin.
- Hyväksytty jännite 1000 VDC
- Kelajännite 230VAC
- Katkaisukyky 60A 1000VDC DC1
- Maksimi kaapeli 2 x 1,5- 10 mm2 Cu
- Kiristysmomentti: 2,3 -2,7 Nm
- Asennus: DIN-kisko
- 2 kpl HKA11 + 1 kpl HKT11/HKT22


