BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori K3 - K3-10ND10 4kW 3s 1a ak 24V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9005738225160

Sähkönumero

3751273

Toimittajan tuotenumero

K3-10ND1024

Tukkuerä

66

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

10 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

10 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori K3-10ND10 4kW 3s 1s ak 24V

Kontaktori K3-10ND10 4kW 3s 1s ak 24V