BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori K3 - K3-14ND01 5.5kW 3s 1a ak 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
111 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738225399
Sähkönumero
3751276
Toimittajan tuotenumero
K3-14ND01230
Tukkuerä
66
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
5.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
14 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
14 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontaktori K3-14ND01 5.5kW 3s 1a ak 230V


