BENEDIKT & JÄGER - Kontaktori kela 230VAC - K3-1000A12 580kW 3s 1s+2a APK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 580 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738182890
Sähkönumero
3870121
Toimittajan tuotenumero
K3-1000A12230
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
580 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
1200 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
185 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
1000 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
340 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


