BENEDIKT & JÄGER - Kosketinlohko B3 - B4TU20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9005738009234
Sähkönumero
2316993
Toimittajan tuotenumero
B4TU20
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Etulevyasenteisilla merkkivaloilla ja painikkeilla lisäät monipuolisesti erilaiset ohjaus- ja merkinantotoiminnot keskuksiin, laitteisiin ja ohjauspaneeleihin. Mahdollisuus käyttää eri kosketinelementtejä ja lampunpitimiä tuo ulottuvillesi mahdollisimman suuren muokattavuuden kunkin projektin tarpeita silmällä pitäen. Merkkivaloina voit käyttää erikoiskäyttöihin soveltuvia Ba9s -kantaisia hehku-, hohto- ja LED-lamppuja.


