BENEDIKT & JÄGER - Kotelo IP65 - P1 KONTAKT. K3-07..K3-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738158277
Sähkönumero
3889291
Toimittajan tuotenumero
P1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
89 mm
Korkeus:
191 mm
Syvyys:
101 mm
Kotelo P1 k. K2-07 - K3-40 IP65
Kotelo P1 k. K2-07 - K3-40 IP65
Kotelo P1 k. K2-07 - K3-40 IP65


