BENEDIKT & JÄGER - Kotelo IP65 - P1R KONT K2-09..K2-16 R-PAIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738159014
Sähkönumero
3889292
Toimittajan tuotenumero
P1R
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
89 mm
Korkeus:
191 mm
Syvyys:
101 mm
Kotelo kontaktoreille K2-09 - K2-16 reset-painikkeella IP65
Kotelo P1R k. K2-09 - K2-16 IP65
Kotelo P1R k. K2-09 - K2-16 IP65


