Varastointi päättyy

BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 0,12-0,18A - U12/16e0,18 KONT K2-9..K2-16

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 0,12-0,18A - U12/16e0,18 KONT K2-9..K2-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.12...0.18 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - muu

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738172945

Sähkönumero

3889205

Toimittajan tuotenumero

U12/16E0,18

Tukkuerä

U12/16E0,18

Säädettävä virta-alue:

0.12...0.18 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

muu

Automaattinen nollaus:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Lämpörele kontaktoreille K1-09D - K1-12D, K2-07 - K2-23 ja K3-07 - K3-22 käsikuittaustoiminnolla

Lämpöreleet
Kiinnitys suoraan kontaktorin liittimiin 1 sulk. + 1 avautuva kosketin

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan