BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele - 120-180A kont. K3-151 - K3-176

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 120...180 A
Käynnistysluokka - muu
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738987426
Sähkönumero
3751300
Toimittajan tuotenumero
U180180
Tukkuerä
0
Säädettävä virta-alue:
120...180 A
Käynnistysluokka:
muu
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lämpörele virtamuuntajalla kontaktoreille K3-151 ja K3-176 asettelualue 120 - 180 A. Tuotteessa 1-vaiheinen suojaus, lämpötilan kompensointi sekä laukaisu- ja hälytyskosketin. Releen manuaalinen ja automaattinen kuittaus. Valikoimastamme löytyvät erikois- ja moottorilähtökuormien ohjaukseen tarkoitetut moottorikontaktorit on valmistettu korkeimpien teknisten standardien mukaan. Tutustu laajimpaan valikoimaamme moottorikontaktoreita. Tuotteitamme käyttäessäsi saat käyttöösi merkittäviä etujä. Pienikokoisia ja maksimisuorituskyvyn omaavat kontaktorit soveltuvat käytettäväksi äärilämpötiloissa aluella –40°C ... + 90°C ja erittäin laajalla ohjausjännitteen vaihteluvälillä. Kontaktorien rakenne on suunniteltu siten että ne kestävät muutenkin teollisuudessa, laivoilla ja liikkuvan kaluston asennuksissa esiintuviä äärimmäisiä olosuhteita (pöly, hiekka, korkea ilmankosteus, tärinät, iskut).
BENEDIKT & JÄGER -tuote
Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan


