BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele - 360-540A kont. K3-316 - K3-860

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 360...540 A

  • Käynnistysluokka - muu

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738980762

Sähkönumero

3751304

Toimittajan tuotenumero

U800540

Tukkuerä

0

Säädettävä virta-alue:

360...540 A

Käynnistysluokka:

muu

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lämpörele virtamuuntajalla

Lämpörele kontaktoreille K3-316 - K3-860 asettelualue 360-540 A manuaalinen ja automaattinen kuittaus

BENEDIKT & JÄGER -tuote

Tutustu BENEDIKT & JÄGER-sarjaan