Varastointi päättyy

BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 40-52A - U3/74 52 KONT K3-50..K3-74

UTU Oy
KopioiKopioi
BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 40-52A - U3/74 52 KONT K3-50..K3-74

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 40...52 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - muu

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738867445

Sähkönumero

3870326

Toimittajan tuotenumero

U3/7452

Tukkuerä

U3/7452

Säädettävä virta-alue:

40...52 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

muu

Automaattinen nollaus:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Lämpörele U3/74 52 40-52A

Kiinnitys suoraan kontaktorin liittimiin 1 sulk. + 1 avautuva kosketin